Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31810.016.0150 Drilling Screw #8-18 1 1/2 Length, 100PK | AG2GLA 31JJ51

GRAINGER U31810.016.0150 Fúrócsavar #8-18 1 1/2 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GLA Modell: U31810.016.0150Kereszthivatkozás: 31JJ51
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
€10.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.11 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3236
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31810.016.0150 Fúrócsavar #8-18 1 1/2 hosszúság, 100PK
€10.36 /csomag