Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31702.019.0200 önfúró csavar hatszögletű #10-16 2 hüvelykes, 100PK | AG2GMU 31JJ91

GRAINGER U31702.019.0200 önfúró csavar hatszögletű #10-16 2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GMU Modell: U31702.019.0200Kereszthivatkozás: 31JJ91

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€13.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró
Alátét OD0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31702.019.0200 önfúró csavar hatszögletű #10-16 2 hüvelyk, 100PK
€13.52 /csomag