Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30577.050.0001 Drop-In horgonykarima cink-szénacél 5/8 hüvelykes, 25PK | AG2FPE 31JC58

GRAINGER U30577.050.0001 beeső horgonykarima, cink-szénacél, 5/8 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPE Modell: U30577.050.0001Kereszthivatkozás: 31JC58
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
€34.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Hossz2"
AnyagHorganyzott, szénacél
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2 "
típusKarima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30577.050.0001 beeső horgonykarima, cink-szénacél, 5/8 hüvelyk, 25 PK
€34.16 /csomag