Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30537.025.0300 üreges fali horgony, 2 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 PK | AH3EDN 31JE19

GRAINGER U30537.025.0300 üreges fali horgony 2, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EDN Modell: U30537.025.0300Kereszthivatkozás: 31JE19

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges falú horgony
Horgony hossza3"
Fúró méret5 / 8 "
AnyagSzénacél
Csavar típusaPhillips
Méret1/4 x 3 "
StílusUjj
Dia Dia.M6
típusÜreges fal horgony
Végső feszültség (font)117 font.
Falvastagság5/8" to 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2488
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)16.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30537.025.0300 üreges fali horgony 2, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€50.67 /csomag