Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK | AH8KHY 38VC33

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8KHY Modell: U30531.000.0001Kereszthivatkozás: 38VC33

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€25.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipszkarton horgony
Horgony hossza1 5 / 16 "
Grip tartomány3/8 - 1 "
AnyagZamac
Min. Lyukmélység3 / 4 "
Csavar hossza1.5 "
Csavar típusaCombo fej Phillips / réselt
Méret#6- #10 x 1-5/16
StílusÖnfúrás
Dia Dia.#6 - #10
típusGipszkarton horgony
Használja aCsavarok
Falvastagság3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1611
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK
€25.12 /csomag