Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing csavar #10X1 In, 100PK | AG2HAM 31JM83

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing csavar #10X1 In, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HAM Modell: U28100.019.0100Kereszthivatkozás: 31JM83

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€11.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.050–0.060 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret# 10 16-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing csavar #10X1 In, 100PK
€11.31 /csomag