TRIM LOK INC X1333BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXF 10G539

TRIM LOK INC X1333BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AA2FXF Típus: X1333BT-100Kereszthivatkozás: 10G539

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaHab akril
Hossz100 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság0.218 "
Teljes szélesség0.375 "
StílusD alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc X1333BT-100 D alakú gumitömítés kötést biztosít a gumi és az aljzata között. Ezt a kerek gumitömítést időjárási szigetelésre használják, hogy lezárja a levegő szivárgását, a szennyeződést, a nedvességet és a törmeléket az ablakokban/ajtókban.

Jellemzők:

  • Ez a Trim Lok Inc. egység EPDM gumi konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Hab-akril öntapadó hátlappal rendelkezik a fokozott szívósság érdekében.
  • Ez a gumitömítés zaj- és rezgéscsökkentést biztosít.
  • -20 fok és 158 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
  • Ez a D-alakú gumitömítés öntapadós, és nem igényel ragasztót.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL50

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a Trim Lok Inc. X1333BT-100 gumitömítést?

A.

  • Tisztítsa meg alaposan a felületet.
  • Kerülje a gumitömítések kifeszítését az orsókról.
  • Forgassa el az orsót a termék adagolásához.
  • Soha ne hagyja, hogy a ragasztó beszennyeződjön.
  • A tömítés használata előtt húzza le a bélést.
  • Szerelje fel a D-alakú gumitömítést a sugár körül úgy, hogy megtömi.
  • Mindig hűvös, száraz és pormentes helyen és eredeti orsókon tárolja.
  • Használjon pillanatragasztót a gumitömítés végeinek összeillesztéséhez vagy ragasztásához.

K. Milyen ragasztókat használnak ennek a gumitömítésnek az elkészítésekor?

A.

  • BT nyomásérzékeny ragasztó
  • HT nyomásérzékeny ragasztó

K. Hol használhatók ezek az öntapadó gumitömítések?

A. Trim Lok Inc. X1333BT-100 öntapadó gumitömítések használhatók a fedők és ajtók réseinek kitöltésére.

K. Mekkora ennek a gumitömítésnek a teljes hossza, szélessége és magassága?

A. A Trim Lok Inc. X1333BT-100 gumitömítés teljes hossza, szélessége és magassága 100 láb, 3/8 hüvelyk és 1/4 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC X1333HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Nyomásérzékeny25 láb.0.218 "0.375 "D alakú€27.10
TRIM LOK INC X1333HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Nyomásérzékeny100 láb.0.218 "0.375 "D alakú€84.02
TRIM LOK INC X1333HT-500 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Nyomásérzékeny500 láb.0.218 "0.375 "D alakú€361.32
TRIM LOK INC X1333BT-25 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Hab akril25 láb.0.218 "0.375 "D alakú€51.99
TRIM LOK INC X1458HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Nyomásérzékeny25 láb.0.75 "0.75 "D-alakú vastag€68.69
TRIM LOK INC X1458HT-100 gumitömítés D-szakasz 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Nyomásérzékeny100 láb.0.75 "0.75 "D-alakú vastag€230.64
TRIM LOK INC X1458HT-200 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 200 láb | AA2FXK 10G543 X1458HT-200Nyomásérzékeny200 láb.0.75 "0.75 "D-alakú vastag€394.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X1333BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.38 hüvelyk szélesség 100 láb
€178.21 /Mértékegység