Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.013.0100 fémcsavar hatszögletű #6, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AH3EFC 31JM75

GRAINGER U28100.013.0100 fémcsavar hatszögletű #6, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EFC Modell: U28100.013.0100Keresztszám: 31JM75 / 155V76
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
€9.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039–0.048 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08–0.093 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret# 6 20-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.013.0100 fémcsavar hatszögletű #6, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€9.67 /csomag