Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.011.0075 fémlemez csavar hatszögletű #4-24 3/4 hüvelykes, 100PK | AG2HAA 31JM70

GRAINGER U28100.011.0075 fémlemez csavaros hatlapú 4-24 3/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HAA Modell: U28100.011.0075Kereszthivatkozás: 31JM70
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
€10.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.031–0.039 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.181–0.188 ”
Fejmagasság0.049–0.06 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret# 4 24-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.011.0075 fémlemez csavaros hatlapú 4-24 3/4 hüvelykes, 100PK
€10.20 /csomag