Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.011.0062 Menetes lemezcsavar hatlapfejű #4-24 5/8 hüvelykes, 100PK | AG2GZZ 31JM69

GRAINGER U28100.011.0062 fémlemez csavaros hatlapú 4-24 5/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GZZ Modell: U28100.011.0062Kereszthivatkozás: 31JM69

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€6.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.031–0.039 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.181–0.188 ”
Fejmagasság0.049–0.06 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret# 4 24-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0634
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.011.0062 fémlemez csavaros hatlapú 4-24 5/8 hüvelykes, 100PK
€6.29 /csomag