Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.011.0025 Tap Sheet Metal Screw Hex #4-24 1/4 Inch, 100PK | AG2GZW 31JM66

GRAINGER U28100.011.0025 fémlemez csavaros hatlapú 4-24 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GZW Modell: U28100.011.0025Kereszthivatkozás: 31JM66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.031–0.039 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.181–0.188 ”
Fejmagasság0.049–0.06 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret# 4 24-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0477
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.011.0025 fémlemez csavaros hatlapú 4-24 1/4 hüvelykes, 100PK
€3.46 /csomag