Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26661.011.0100 Tap Sheet Metal Screw #4-24 1 Inch, 100PK | AG2GYW 31JM43

GRAINGER U26661.011.0100 fémlemez csavar #4-24, 1 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GYW Modell: U26661.011.0100Keresztszám: 31JM43 / 155V44
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
€4.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.205–0.219 ”
Fejmagasság0.07–0.08 ”
fej típusaKenyér
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26661.011.0100 fémlemez csavar #4-24, 1 hüvelykes, 100 PK
€4.86 /csomag