Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26456.016.0100 fémlemez csavar K-Lath #8-18 1 hüvelykes, 100PK | AG2GYG 31JM29

GRAINGER U26456.016.0100 fémlemez csavar K-Lath #8-18 1 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GYG Modell: U26456.016.0100Kereszthivatkozás: 31JM29
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
€7.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.413 "TO 0.444"
Fejmagasság0.07–0.08 ”
fej típusaK-Lath
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2331
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26456.016.0100 fémlemez csavar K-Lath #8-18 1 hüvelykes, 100PK
€7.47 /csomag