Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26456.016.0050 fémlemez csavar K-Lath #8-18 1/2 hüvelykes, 100PK | AG2GYD 31JM26

GRAINGER U26456.016.0050 fémlemez csavar K-Lath #8-18 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GYD Modell: U26456.016.0050Keresztszám: 31JM26 / 155V28
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
€5.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.205–0.219 ”
Fejmagasság0.07–0.08 ”
fej típusaK-Lath
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26456.016.0050 fémlemez csavar K-Lath #8-18 1/2 hüvelyk, 100PK
€5.75 /csomag