Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25710.016.0075 Wood Screw Round #8 3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FYB 31JF58

GRAINGER U25710.016.0075 Facsavar, kerek #8, 3/4 hüvelykes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FYB Modell: U25710.016.0075Keresztszám: 31JF58 / 163R41
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
€20.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2133
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25710.016.0075 Facsavar, kerek #8, 3/4 hüvelykes acél Phillips, 100PK
€20.24 /csomag