Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25141.011.0075 Wood Screw Flat #4 3/4 Inch Steel Square, 100PK | AG2FNB 31JF27

GRAINGER U25141.011.0075 Facsavaros lapos #4, 3/4 hüvelykes acél négyzet, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FNB Modell: U25141.011.0075Keresztszám: 31JF27 / 163R10
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
€4.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#0
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.195–0.225 ”
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25141.011.0075 Facsavaros lapos #4, 3/4 hüvelykes acél négyzet, 100PK
€4.96 /csomag