Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25111.013.0050 Wood Screw Round #6 1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FRY 31JE23

GRAINGER U25111.013.0050 Facsavar, kerek #6, 1/2 hüvelykes acél nyílás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FRY Modell: U25111.013.0050Keresztszám: 31JE23 / 163P67

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039 "
befejezSárga cink
Fej Dia.0.240–0.260 ”
Fejmagasság0.091–0.103 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25111.013.0050 Facsavar, kerek #6, 1/2 hüvelykes acél nyílás, 100 PK
€22.11 /csomag