Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24540.037.0400 Machine Screw Flat 3/8-16 X 4 Length, 50PK | AG2KRM 31KJ21

GRAINGER U24540.037.0400 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 4 hossz, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KRM Modell: U24540.037.0400Keresztszám: 31KJ21 / 127N96

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.670–0.717 ”
fej típusaLakás
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3922
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24540.037.0400 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 4 hossz, 50PK
€138.28 /csomag