Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.012.0200 gépcsavar #5, 2 hüvelykes, kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK | AG2HNJ 31JT22

GRAINGER U24210.012.0200 gépcsavar #5, 2 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HNJ Modell: U24210.012.0200Keresztszám: 31JT22 / 127K68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.035–0.043 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.217–0.236 ”
Fejmagasság0.083–0.095 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.247
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.012.0200 gépcsavar #5, 2 hüvelykes kerek alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK
€29.44 /csomag