Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.012.0018 Machine Screw #5 3/16 Inch Oval Low Carbon Steel, 100PK | AG2HMZ 31JT13

GRAINGER U24210.012.0018 Machine Screw #5 3/16 Inch Oval Low Carbon Steel, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HMZ Modell: U24210.012.0018Kereszthivatkozás: 31JT13
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
€9.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.035–0.043 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.217–0.236 ”
Fejmagasság0.083–0.095 ”
fej típusaovális
Hossz3 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.012.0018 Machine Screw #5 3/16 Inch Oval Low Carbon Steel, 100PK
€9.76 /csomag