GRAINGER U22080.150.1175 Menetes Stud B7 Sima 1-1/2-8 X 11-3/4, 6PK | AH2GAN 26LM02

GRAINGER U22080.150.1175 menetes csap B7 sima 1-1/2-8 X 11-3/4, 6PK

Raktáron
Tétel: AH2GAN Modell: U22080.150.1175Kereszthivatkozás: 26LM02

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€456.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 a 125,000
Teljes hossz11.75 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 2-8 "
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.9882
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U22080.150.1175 menetes csap B7 sima 1-1/2-8 X 11-3/4, 6PK
€456.62 /csomag