GRAINGER U22080.137.1125 Threaded Stud B7 Plain 1-3/8-8 X 11-1/4, 6PK | AH2GAM 26LL78

GRAINGER U22080.137.1125 menetes csap B7 sima 1-3/8-8 X 11-1/4, 6PK

Raktáron
Tétel: AH2GAM Modell: U22080.137.1125Kereszthivatkozás: 26LL78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€302.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 a 125,000
Teljes hossz11.25 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 3 / 8-8
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U22080.137.1125 menetes csap B7 sima 1-3/8-8 X 11-1/4, 6PK
€302.28 /csomag