Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17567.031.0151 U-csavar 5/16-18 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes menet | AG2KKJ 31KF99

GRAINGER U17567.031.0151 U-csavar 5/16-18 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes menet

Raktáron
Tétel: AG2KKJ Modell: U17567.031.0151Kereszthivatkozás: 31KF99
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
€9.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez1.5 "
Belső hossza4.75 "
Belső szélesség2"
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0949
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- Rozsdamentes acél 304

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17567.031.0151 U-csavar 5/16-18 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes menet
€9.66 /Mértékegység