Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17567.025.0077 U Csavar 1/4-20 cső 3/4 hüvelykes | AG2KYF 31KM01

GRAINGER U17567.025.0077 U csavar 1/4-20 cső 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG2KYF Modell: U17567.025.0077Kereszthivatkozás: 31KM01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€3.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség1.25 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0328
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- Rozsdamentes acél 304

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17567.025.0077 U csavar 1/4-20 cső 3/4 hüvelyk
€3.45 /Mértékegység