Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17274.037.0125 U-csavar 3 / 8-16 1-1 / 4 hüvelykes acél melegen horganyzott | AG2KHA 31KF36

GRAINGER U17274.037.0125 U-csavar 3/8-16 1-1/4 hüvelykes acél tűzihorganyzott

Raktáron
Tétel: AG2KHA Modell: U17274.037.0125Kereszthivatkozás: 31KF36
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
€5.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza3 23 / 32 "
Belső szélesség1 11 / 16 "
AnyagAcél
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1274
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17274.037.0125 U-csavar 3/8-16 1-1/4 hüvelykes acél tűzihorganyzott
€5.83 /Mértékegység