Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.087.1600 U-csavar hosszú érintő acél 7/8-9 19-5/16in | AG3AYH 32TG93

GRAINGER U17273.087.1600 U-csavar hosszú érintő acél 7/8-9 19-5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG3AYH Modell: U17273.087.1600Kereszthivatkozás: 32TG93

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€90.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez16 "
Belső hossza19 5 / 16 "
Belső szélesség16.125 "
AnyagAcél
Menet hossza4.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.087.1600 U-csavar hosszú érintő acél 7/8-9 19-5/16 hüvelyk
€90.27 /Mértékegység