Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.037.0050 U-csavar hosszú, tngent acél 3/8-16 cink, 5PK | AG3AXQ 32TG77

GRAINGER U17273.037.0050 U-csavar hosszú, tngent acél 3/8-16 cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AG3AXQ Modell: U17273.037.0050Kereszthivatkozás: 32TG77

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza3"
Belső szélesség15 / 16 "
AnyagAcél
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5346
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.037.0050 U-csavar hosszú, tngent acél 3/8-16 cink, 5PK
€16.87 /csomag