Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17272.075.1000 U-csavar 3/4-10 10 hüvelykes acél | AG3BAN 32TH47

GRAINGER U17272.075.1000 U-csavar 3/4-10 10 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AG3BAN Modell: U17272.075.1000Kereszthivatkozás: 32TH47
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
€46.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
Csőmérethez10 "
Belső hossza13 13 / 16 "
Belső szélesség10.875 "
AnyagAcél
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8378
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17272.075.1000 U-csavar 3/4-10 10 hüvelykes acél
€46.15 /Mértékegység