Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17272.025.0050 U-csavar 1/4-20 1/2 hüvelykes acél, 5PK | AG3AZW 32TH31

GRAINGER U17272.025.0050 U-csavar 1/4-20 1/2 hüvelykes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AG3AZW Modell: U17272.025.0050Kereszthivatkozás: 32TH31

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2 15 / 16 "
Belső szélesség7 / 8 "
AnyagAcél
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17272.025.0050 U-csavar 1/4-20 1/2 hüvelykes acél, 5PK
€7.11 /csomag