Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17263.037.0307 U-csavar 3/8-16 Cink acél | AG2KKN 31KG04

GRAINGER U17263.037.0307 U-csavar 3/8-16 Cink acél

Raktáron
Cikkszám: AG2KKN Modell: U17263.037.0307Kereszthivatkozás: 31KG04

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€7.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Belső hossza7"
Belső szélesség3"
AnyagAcél
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2151
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17263.037.0307 U-csavar 3/8-16 Cink acél
€7.47 /Mértékegység