Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17263.031.0205 U-csavar 5 / 16-18 acél-cink | AG2KKM 31KG03

GRAINGER U17263.031.0205 U-csavar 5/16-18 Cink acél

Raktáron
Tétel: AG2KKM Modell: U17263.031.0205Kereszthivatkozás: 31KG03
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
€4.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Belső hossza5"
Belső szélesség2"
AnyagAcél
Menet hossza3"
Menetméret5 / 16-18
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1084
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17263.031.0205 U-csavar 5/16-18 Cink acél
€4.66 /Mértékegység