Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.087.1600 U-csavar 7/8-9 16In acél tűzihorganyzott | AG2KKF 31KF96

GRAINGER U17244.087.1600 U-csavar 7/8-9 16In acél tűzihorganyzott

Raktáron
Tétel: AG2KKF Modell: U17244.087.1600Kereszthivatkozás: 31KF96

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez16 "
Belső hossza19 5 / 16 "
Belső szélesség16.125 "
AnyagAcél
Menet hossza4.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3183
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.087.1600 U-csavar 7/8-9 16In acél tűzihorganyzott
€99.14 /Mértékegység