Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.075.1000 U-Bolt 3/4-10 10 Inch Steel Hot Dipped Galvanised, 2PK | AG2KKC 31KF93

GRAINGER U17244.075.1000 U-csavar 3/4-10 10 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KKC Modell: U17244.075.1000Kereszthivatkozás: 31KF93

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€111.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez10 "
Belső hossza13 13 / 16 "
Belső szélesség10.875 "
AnyagAcél
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.461
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.075.1000 U-csavar 3/4-10 10 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 2PK
€111.91 /csomag