GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 Stock teherautó 3000 Lb Acél 66 hüvelyk | AG7AQQ 49Y151

GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 raktári teherautó 3000 Lb acél 66 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7AQQ Modell: RSC-3060-4-3K-95Kereszthivatkozás: 49Y151

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,968.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock teherautó
Kapacitás polconként750 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság14 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Polcok száma4
Teljes magasság56 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza60 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeGörgős anyagÁr
GRAINGER RSC-3060-5-95 Stock kamion 1200 lb acél 66 hüvelyk | AG7AQF 49Y142 RSC-3060-5-9555.75 "240 font5"66 "30.25 "60 "30 "poliuretán€1,831.94
GRAINGER RSC-2436-4-3K-95 Stock teherautó 3000 Lb Acél 42 hüvelyk | AG7AQN 49Y149 RSC-2436-4-3K-9556 "750 font6"42 "24.25 "36 "24 "fenolos€1,004.31
GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Stock teherautó 3000 Lb Acél 54 hüvelyk | AG7AQP 49Y150 RSC-2448-4-3K-9556 "750 font6"54 "24.25 "48 "24 "fenolos€1,367.06
GRAINGER RSC-2436-5-3K-95 Stock teherautó 3000 Lb Acél 42 hüvelyk | AG7AQR 49Y152 RSC-2436-5-3K-9556 "600 font6"42 "24.25 "36 "24 "fenolos€1,250.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 raktári teherautó 3000 Lb acél 66 hüvelykes
€1,968.61 /Mértékegység