Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.050.0300 U-csavar 1/2-13 3 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 5PK | AG2KJV 31KF86

GRAINGER U17244.050.0300 U-csavar 1/2-13 3 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KJV Modell: U17244.050.0300Kereszthivatkozás: 31KF86

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€36.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez3"
Belső hossza5"
Belső szélesség3.5 "
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4472
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.050.0300 U-csavar 1/2-13 3 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 5PK
€36.35 /csomag