Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.031.0125 U-csavar 5/16-18 1-1/4 hüvelykes tűzihorganyzott, 10PK | AG2KJB 31KF69

GRAINGER U17244.031.0125 U-csavar 5/16-18 1-1/4 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KJB Modell: U17244.031.0125Kereszthivatkozás: 31KF69

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€18.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza2 11 / 16 "
Belső szélesség1.75 "
AnyagAcél
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6138
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.031.0125 U-csavar 5/16-18 1-1/4 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK
€18.51 /csomag