Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.025.0038 U-csavar 1/4-20 3/8 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK | AG2KHN 31KF56

GRAINGER U17244.025.0038 U-csavar 1/4-20 3/8 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KHN Modell: U17244.025.0038Kereszthivatkozás: 31KF56
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
€11.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez3 / 8 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség3 / 4 "
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.025.0038 U-csavar 1/4-20 3/8 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK
€11.14 /csomag