Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.050.0800 U-Bolt 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8 | AH3LCA 32TH30

GRAINGER U17243.050.0800 U-Bolt 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8

Raktáron
Tétel: AH3LCA Modell: U17243.050.0800Kereszthivatkozás: 32TH30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez8"
Belső hossza10.375 "
Belső szélesség8.75 "
AnyagAcél
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5643
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.050.0800 U-Bolt 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8
€14.79 /Mértékegység