Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17242.031.0250 U-csavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes acél fekete oxid | AG3BBB 32TH63

GRAINGER U17242.031.0250 U-csavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes acél fekete oxid

Raktáron
Tétel: AG3BBB Modell: U17242.031.0250Kereszthivatkozás: 32TH63

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezFekete oxid
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza3 11 / 16 "
Belső szélesség3"
AnyagAcél
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0819
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17242.031.0250 U-csavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes acél fekete oxid
€2.53 /Mértékegység