Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09200.025.0150 Sleeve Anchor Lapos 1/4 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk, 100PK | AG2KXV 31KL77

GRAINGER U09200.025.0150 Lapos hüvely horgony, 1/4 hüvelyk, 1-1/2 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KXV Modell: U09200.025.0150Kereszthivatkozás: 31KL77
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
€92.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleLapos fejű
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.125 "
Menetméret10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1694

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09200.025.0150 Lapos hüvely horgony, 1/4 hüvelyk, 1-1/2 hüvelyk, 100 PK
€92.96 /csomag