Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08450.050.0900 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 X 9In, 10PK | AG2FRF 31JD97

GRAINGER U08450.050.0900 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 x 9In, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FRF Modell: U08450.050.0900Kereszthivatkozás: 31JD97
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
€212.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Hex méret3 / 4 "
Hossz9"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9436
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08450.050.0900 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 x 9In, 10PK
€212.73 /csomag