Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.037.0400 kocsicsavar acél, 25PK | AH3ECQ 31JA52

GRAINGER U08320.037.0400 kocsicsavar acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ECQ Modell: U08320.037.0400Kereszthivatkozás: 31JA52
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
€17.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3257
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.037.0400 kocsicsavar acél, 25PK
€17.73 /csomag