Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.075.0700 kocsicsavar 3/4-10 X 7, 2. fokozat, 5PK | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 kocsicsavar 3/4-10 X 7, 2. fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: AH3ECC Modell: U08305.075.0700Keresztszám: 31JA15 / 164W84
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
€37.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat2
Fej Dia.1.469–1.594 ”
Fejmagasság0.375–0.406 ”
fej típusaRound
Hossz7"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.375–0.406 ”
Négyzet szélessége0.741–0.768 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9296
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.76

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.075.0700 kocsicsavar 3/4-10 X 7, 2. fokozat, 5PK
€37.10 /csomag