Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.043.0400 kocsicsavar 7/16-14 X 4, 1. fokozat, 10PK | AG2FFN 31HZ84

GRAINGER U08305.043.0400 kocsicsavar 7/16-14 X 4, 1. fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FFN Modell: U08305.043.0400Keresztszám: 31HZ84 / 164W69
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
€23.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret7 / 16 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.907–0.969 ”
Fejmagasság0.219–0.239 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.219–0.25 ”
Négyzet szélessége0.431–0.452 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.756
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.043.0400 kocsicsavar 7/16-14 X 4, 1. fokozat, 10PK
€23.03 /csomag