Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 273833S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 X 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk | AB6KLJ 21U917

MKT FASTENING 273833S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KLJ Modell: 273833SKereszthivatkozás: 21U917
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
€186.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.125 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza2.625 "
Menetméret3 / 8-16
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)3556
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)3556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3556
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5203

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 273833S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3-3/4 hüvelykes horgonyméret, 20 pk
€186.46 /csomag