Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.043.0300 kocsicsavar 7/16-14 3 hüvelykes, 25PK | AH3EBX 31HZ83

GRAINGER U08305.043.0300 kocsicsavar 7/16-14 3 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH3EBX Modell: U08305.043.0300Keresztszám: 31HZ83 / 164W68
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
€46.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret7 / 16 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.907–0.969 ”
Fejmagasság0.219–0.239 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.219–0.25 ”
Négyzet szélessége0.431–0.452 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5129
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.043.0300 kocsicsavar 7/16-14 3 hüvelyk, 25 PK
€46.10 /csomag