Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.031.0275 kocsicsavar 5/16-18 2-3/4 hüvelyk, 50PK | AH3EBU 31HZ70

GRAINGER U08305.031.0275 kocsicsavar 5/16-18 2-3/4 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EBU Modell: U08305.031.0275Keresztszám: 31HZ70 / 164W66

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€34.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz2.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3293
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.031.0275 kocsicsavar 5/16-18 2-3/4 hüvelyk, 50PK
€34.82 /csomag