Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.025.0500 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 5L, 50PK | AG2FFB 31HZ69

GRAINGER U08305.025.0500 kocsicsavar horganyzott 1/4-20 X 5L, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2FFB Modell: U08305.025.0500Kereszthivatkozás: 31HZ69
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
€24.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3392
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.025.0500 kocsicsavar horganyzott 1/4-20 X 5L, 50PK
€24.50 /csomag