Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.075.0300 kocsicsavar 3/4-10 X 3 hossz, 10PK | AG2FEQ 31HZ58

GRAINGER U08300.075.0300 kocsicsavar 3/4-10 x 3 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FEQ Modell: U08300.075.0300Keresztszám: 31HZ58 / 164W60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.1.469–1.594 ”
Fejmagasság0.375–0.406 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.375–0.406 ”
Négyzet szélessége0.741–0.768 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9444
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.075.0300 kocsicsavar 3/4-10 x 3 hossz, 10PK
€38.37 /csomag