Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.050.0250 Set Screw Zinc Plated 13 Flat 2-1/2 Inch, 10PK | AG2KFB 31KE90

GRAINGER U07860.050.0250 horganyzott csavarkészlet, 13 lapos, 2-1/2 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2KFB Modell: U07860.050.0250Kereszthivatkozás: 31KE90

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€156.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.5 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4779
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.050.0250 horganyzott csavarkészlet, 13 lapos, 2-1/2 hüvelyk, 10 PK
€156.77 /csomag